Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Korrekturmittel
>
Korrekturroller
>
Artikel
Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-173702500
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
0334
EAN/GTIN:
4003630138804
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Korrekturroller in handlicher Form. Gehäuse durchsichtig, so dass der Restbestand stets sichtbar ist. Einfache, komfortable Anwendung. Mit Bandstraffer. Deckt und haftet gut und kann sofort überschrieben werden. Einwegroller.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller
Maße:
5 mm x 10 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
transparent
... >
Schreiben & Korrigieren
>
Korrekturmittel
>
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe:
korrektur roller
,
korrektur-roller 4,2 x 10 m
,
Korrektur
,
Korrekturmarker
,
Korrekturmaus
,
Korrekturmittel
,
Korrekturstifte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
28072
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,50*
Lager 2478
4 Tage
28760
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,39*
Lager 1498
4 Tage
28760
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,63*
Lager 4BULW
2 Tage
19828
1
€ 5,59*
ab € 1,46*
€ 2,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores Einweg-Korrekturroller "RollOn" mit 4,2mm Bandbreite und 15m Bandlänge.
Kores
KR84722
ab € 1,30*
Ähnlich
Korrekturroller blanco® Xycle® B920, Hängefaltschachtel mit 1 Stück
Pelikan
338210
ab € 1,52*
Ähnlich
Korrekturroller Pritt Korrektur Mini Roller, 7 m x 4.2 mm
Henkel
PRKMB
ab € 1,53*
Ähnlich
Korrekturroller Pritt Korrektur Roller Compact Flex
Henkel
PCK4B
ab € 1,61*
Ähnlich
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse®, 6 m x 5 mm, weiß
BIC
932564
ab € 1,22*
Ähnlich
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm
BIC
8221362
ab € 1,91*
Ähnlich
Korrekturroller Tipp-Ex® SOFT Grip, 10 m x 4,2 mm
BIC
895933
ab € 1,65*
Ähnlich
Soennecken 0333 Korrektur-Band 8 m Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Soennecken
0333
ab € 0,64*
Ähnlich
TESA 59810 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)
tesa
59810-00000-01
ab € 1,57*
Ähnlich
Tombow MONO grip Korrektur-Band 10 m Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Tombow
CT-CD5C11
ab € 1,53*
Ähnlich
Tombow Mono YT4 Korrektur-Band 10 m Weiß
Tombow
CT-YT4
ab € 1,54*
Ähnlich
Korrekturroller MONO air Mehrwertpackung 15 + 5 gratis, Bandbreite 4.2mm, Länge
Tombow
CT-CA4-20
ab € 22,04*
Ähnlich
Korrekturroller MONO air, Bandbreite 4.2mm, Länge des Bandes 10m, Packungsart
Tombow
CT-CA4-20
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen