Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex Schmutzfangmatte ultimat FC46090ULTGR innen 60x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/747/a010747t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/747/a010747t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/270/a013270z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187244580
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC46090ULTGR
EAN/GTIN:
     5060044743610
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Doortex ultimat Schmutzfangmatten für den Innenbereich - Neues, verbessertes Design. Flor aus Mikrofasern und Polypropylen mit ultrastarken Kratzfasern für optimalen Schutz. Die ultimative Schmutzkontrolllösung für Ihre hohen Qualitätsansprüche. Extra verstärkte Fasern fangen mikroskopisch feinen Schmutz und Staub ab. Die Polypropylenfasern dienen als kleine Bürstchen um Staub und Schmutz zu absorbieren und bieten gleichzeitig Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit der Matte. Flexible Unterseite sorgt für zusätzliche Stabilität der Matte auf dem Boden. Einfache Handhabung und leichte Reinigung. Ideal für stark frequentierte Bereiche über 500 Schritte pro Tag wie z.B. Eingangsbereiche, Kaufhäuser, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen, lange Flurgänge oder große Büroräume.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultimat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rechteckig
Maße:
60 x 90 cm (B x L)
erforderlicher Bodenbelag:
harte- und weiche Böden
rutschfest:
Ja
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
30
saugfähig:
Ja
Werkstoff:
70 % Mikrofaser/30 % Polypropylen
Material der Rückseite:
Vinyl/Gummi
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schmutzfangmatte ultimat®
Stärke:
9
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenschutzmatten, Fußabstreifer, Fußbodenschoner, Fußmatten, Matten, Schmutzmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 32,13*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,00*
€ 35,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,84*
€ 44,01*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 34,97*
€ 46,63*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 40,15*
€ 54,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,49*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 20,34*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTGR
ab € 66,20*
Ähnlich
Floortex
FC4120180ULTBR
ab € 56,29*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTBR
ab € 23,48*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 40,59*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTBR
ab € 66,57*
Ähnlich
Floortex
FC4120180ULTGR
ab € 56,75*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 40,58*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALBL
ab € 19,25*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALGR
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.