Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Ultimat Innenbereich 90x60cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzfangmatte Ultimat Innenbereich 90x60cm grau
Schmutzfangmatte Ultimat Innenbereich 90x60cm grau
Schmutzfangmatte Ultimat Innenbereich 90x60cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFC46090ULTGR
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC46090ULTGR
EAN/GTIN:
     5060044743610
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
  • Schmutzfangmatte für den Innenbereich saugt Feuchtigkeit auf und entfernt kleinere Schmutzpartikel vom Schuhwerk
  • Neues, verbessertes Design
  • Flor zu 100 % aus Baumwolle mit Ultrastarken Kratzfasern
  • für optimalen Schutz vor Nässe
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
für den Innenbereich
Bruttogewicht:
2.15 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Doortex
Material:
Textil
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
60 cm
Textilzusammensetzung:
70% Microfiber 30% Polypropylene
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Abtreter, Bodenschutzmatte, Fußbodenmatte, Fußmatte, Matte, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Staubschutzmatte, Türmatte, Ultimat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 32,17*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,02*
€ 35,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,91*
€ 44,07*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 46,69*
€ 5,95*
ab € 40,02*
€ 54,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,40*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 20,35*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTGR
ab € 66,54*
Ähnlich
Floortex
FC4120180ULTBR
ab € 57,12*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTBR
ab € 23,57*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 40,45*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTBR
ab € 66,70*
Ähnlich
Floortex
FC4120180ULTGR
ab € 56,74*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 40,57*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALBL
ab € 19,27*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALGR
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.