Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Einweghandschuh SAFE LIGHT 2706 Nitril S bl 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/122/a013122l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/122/a013122l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195057305
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2706
EAN/GTIN:
     4015544270617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit. Widerstandsfähig und fettbeständig. Größerer Schutz als bei Latex und Vinyl. Sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht. Komfortabel, mit Rollrand. Universell einsetzbar. Egal ob in Medizin, Gastronomie oder Industrie: Die Handschuhe bringen jederzeit Höchstleistung – darauf können Sie sich verlassen. Besonders hautfreundlich. Ideal für alle, die lange und häufig mit Handschuhen arbeiten. Optimale Passform und ein angenehmes Tragegefühl sind Ihnen sicher. Der Handschuh kann sowohl als Schutzhandschuh gegen Chemikalien in Industrie und Labor getragen werden als auch als Hygienehandschuh für die Zubereitung von Speisen. Darüber hinaus kann er als medizinischer Handschuh getragen werden. Sehr weich und angenehm zu tragen. Ausgezeichneter Nassgriff. Passt sich der Hand wie eine zweite Haut an. Optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau. Keine Gefahr der Kontamination von Proben. Handschuhe sind unsteril. Gegen Viren, Bakterien und Pilze geprüft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SAFE LIGHT
Handschuhgröße:
S
Schutzklasse:
III
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
ölbeständig:
Ja
Normnummer:
EN 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 TYP B, EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Werkstoff:
Nitril
allergenes Potenzial:
puderfrei, latexfrei
Farbe:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einweghandschuhe SAFE LIGHT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,93*
4 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 4,00*
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,02*
3 Tage
364
1
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 4,13*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
27065
ab € 3,20*
Ähnlich
Franz Mensch
27068
ab € 2,43*
Ähnlich
Franz Mensch
27069
ab € 2,57*
Ähnlich
Hygostar
26166
ab € 3,51*
Ähnlich
Hygostar
27067
ab € 3,50*
Ähnlich
Hygostar
26169
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.