Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Boardmarker Maxx 290 129094 1-3mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/297/a012297s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/297/a012297s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304017599
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     129094
EAN/GTIN:
     4004675000842
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Schlägt bei Verwendung an Flipcharts auf Papier nicht auf nachfolgende Seiten durch. Die speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann auch bei starkem Druck nicht in den Marker eingedrückt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxx 290
Strichstärke:
2-3
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Schaftfarbe:
tiefblau
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard-/Flipchartmarker Maxx 290
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 4,54*
12 Tage
659
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,59*
2 Tage
74
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 5,31*
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,31*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,38*
€ 5,76*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,76*
€ 6,85
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,14*
€ 6,12
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,77*
€ 5,68
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,66*
€ 5,55
pro Etui
ab 30 Etuis
€ 4,51*
€ 5,37
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,33*
€ 5,15
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,38*
€ 4,02
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.