Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304017599 Herst.-Nr.: 129094 EAN/GTIN: 4004675000842 |
| |
|
| | |
| Schlägt bei Verwendung an Flipcharts auf Papier nicht auf nachfolgende Seiten durch. Die speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann auch bei starkem Druck nicht in den Marker eingedrückt werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Maxx 290 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard-/Flipchartmarker Maxx 290 | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 2-3 mm | Schreibfarbe: | rot, blau, grün, schwarz | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert | Spitze: | Rundspitze | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff, 95 % recycelt | Schaftfarbe: | tiefblau | Anzahl der Farben: | 4 Farben | Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker 4er rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker set, Marker, Tafelzubehör, Wandtafelzubehör, Whiteboard-/Flipchartmarker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,70* | € 4,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,71* | € 4,59* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 5,31* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,06* | € 5,31* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,38* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,7975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|