Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Maxx 290 129094 Whiteboardmarker Schwarz, Rot, Blau, Grün 4St.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44891
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     129094
EAN/GTIN:
     4004675000842
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard- und Flipchart-Marker mit Rundspitze für Strichstärke 2-3 mm. Die kräftige farbintensive Schrift ist auf Tafel und Papier auch in hinteren Reihen gut lesbar. Sie ist von Whiteboards rückstandsfrei trocken abwischbar und schlägt bei Flipcharts nicht auf nachfolgende Seiten durch. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Marker 2-3 Tage offen bleibt. Sie ist geruchsarm und frei von Toluol und Xylol. Das neue voluminöse Format bietet höchste Markierleistung und die neue Rundspitze schreibt angenehm weich ohne nervendes Quietschen. Der Maxx 290 hat eine praktische Clipkappe und ist nachfüllbar mit der Maxx 665 refill station.
Features:
Rundspitze für Strichstärke 2-3 mm
Von Whiteboards rückstandsfrei trocken abwischbar
Einsatz ressourcenschonender Rohstoffe - Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + blau + grün
Schreibfarbe:
Schwarz + Rot + Blau + Grün
Strichstärke:
2 + 3 mm
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4 St./Pack.
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Standardtinte
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Blau + Grün
Produkt-Art:
Whiteboardmarker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 4,54*
12 Tage
659
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,59*
2 Tage
74
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 5,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,31*
€ 7,95*
ab € 3,38*
€ 5,76*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,31*
€ 6,32
pro Etui
ab 3 Etuis
€ 5,22*
€ 6,21
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,49*
€ 5,34
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,16*
€ 4,95
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,10*
€ 4,88
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,96*
€ 4,71
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,06*
€ 3,64
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.