Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_129094 Herst.-Nr.: 129094 EAN/GTIN: 4004675000842 |
| |
|
| | |
| - Marker mit Rundspitze für Whiteboards und Flipcharts
- Schnelltrocknende, geruchsarme Cap-Off-Tinte
- Die speziell entwickelte Spitze steht auf dem Schaftrand auf und ist dadurch gegen Eindrücken in den Marker gesichert
- Nachfüllbar mit Refill-Station 665
- Umsteckbare Kappe mit Clip
- Schreibfarbe = Kappen- und Stopfenfarbe
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Bruttogewicht: | 0.069 kg | Clip vorhanden: | ja | Druckmechanik vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Schneider | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Spitze austauschbar: | nein | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker 4er rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker set, Marker, Markierstift, Spezialmarker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,70* | € 4,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,71* | € 4,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 5,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,06* | € 5,31* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,38* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,6775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|