Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche Nr.W14 00012215 hk 175x265mm ws 100 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/911/a006911r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/911/a006911r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327039401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012215
EAN/GTIN:
     4026283053294
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
W/14
Grammatur:
80
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
14
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Innenmaße:
180 x 265 mm (B x H)
Außenmaße:
200 x 275 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 7,452*
€ 10,532*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 11,95*
1 Tag
343
€ 5,95*
ab € 9,36*
€ 13,07*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,56*
€ 13,85*
30 Tage
87
€ 20,00*
ab € 10,44*
€ 16,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 613,36*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 557,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.