Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche W4, weiß, 175 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche W4, weiß, 175 x 265 mm
Luftpolsterversandtasche W4, weiß, 175 x 265 mm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00012215
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012215
EAN/GTIN:
     4026283013298
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche W4. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe (B x H): 200 x 275 mm. Größe Innenteil (B x H): 175 x 265 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
275
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
200
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
W4
Grundfarbe:
weiß
Masse:
17
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
265
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
175
Materialtrennung möglich:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
1009
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07412*
€ 0,11302*
1 Tag
33600
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0844*
€ 0,1265*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,09528*
€ 0,14082*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,03*
30 Tage
87
1
pro Paket
€ 20,00*
ab € 10,47*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11302*
€ 0,13449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10052*
€ 0,11962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09852*
€ 0,11724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07412*
€ 0,0882
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 615,37*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 549,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.