Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche, weiß, Gr.4 / D / 14, 200x275 mm, 100St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Luftpolstertaschen
Luftpolstertaschen
unterschiedliche Luftpolstertaschen
Artikel-Nr.:
     766-VE81020300IGFSC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X81020300X
EAN/GTIN:
     4026283053294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Luftpolsterversandtasche, Größe 4 (D oder auch Nr. 14), 100ST/KT, selbstklebend, weiß

  • Versandtasche (Klappe= kurze Seite)
  • Material außen: unbeschichtetes Kaftpapier
  • Material innen: Polyäthylen bzw. ähnlich
  • Format: siehe Merkmale
  • Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
  • Fenster: nein
  • Kartoninhalt: 100 ST
bei größeren Mengen (zB. Palettenabnahme) Lieferung auf Eurotauschpalette d.h. Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen/ Grafiken erhalten Sie in ver PDF-Datei "Artikeldatenblatt"
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
36 VE
VE-Menge:
100 Stück
Außenmaß:
200 X 275 mm
Innenmaß:
180 X 265 mm
Lochung:
1 fach
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1009
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07412*
€ 0,11302*
1 Tag
33600
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0844*
€ 0,1265*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,09528*
€ 0,14082*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,03*
Lager 766
30 Tage
87
1
pro Paket
€ 20,00*
ab € 10,47*
€ 16,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 615,37*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 549,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.