Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00470329 C4 40mm Klotzbodenhk br 200 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/124/a007124r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/124/a007124r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327045170
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00470329
EAN/GTIN:
     4040134050751
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
POSTHORN Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier braun 200 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
200
€ 4,95*
ab € 0,0859*
€ 0,1188*
3 Tage
7260
200
Frei Haus
ab € 0,09562*
€ 0,13072*
1 Tag
2600
200
€ 5,95*
ab € 0,0996*
€ 0,1352*
Lager 1375
200
€ 7,95*
ab € 0,10784*
€ 0,15137*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,15137*
€ 0,18013
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,15037*
€ 0,17894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14537*
€ 0,17299
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14037*
€ 0,16704
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,13437*
€ 0,1599
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,11137*
€ 0,13253
pro Stück
ab 1600000 Stück
€ 0,10784*
€ 0,12833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05270482
ab € 0,04351*
Ähnlich
Bong
00014067
ab € 20,11*
Ähnlich
Soennecken
2942
ab € 10,28*
Ähnlich
Soldan
14335
ab € 33,96*
Ähnlich
Soldan
480332
ab € 31,37*
Ähnlich
Soldan
14065
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.