Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Faltentasche
>
Artikel
POSTHORN Faltentasche 00470329 C4 40mm Klotzbodenhk br 200 St./Pa
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bong
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-327045170
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
00470329
EAN/GTIN:
4040134050751
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
POSTHORN Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier braun 200 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
40 mm
Breite des Bodens:
40 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
200 St./Pack.
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster
,
falten-versandtaschen c4
,
falten versandtaschen
,
Briefumschlag
,
Briefumschläge
,
Faltenversandtaschen
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versandbriefe
,
Versandhüllen
,
Versandkuverts
,
Versandmittel
,
Versandumschlag
,
Versandumschläge
,
Versandverpackungen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
1 Tag
200
200
€ 4,95*
ab € 0,0859*
€ 0,1188*
Lager 1480
4 Tage
7260
200
Frei Haus
ab € 0,09562*
€ 0,13072*
Lager 1682
1 Tag
2600
200
€ 5,95*
ab € 0,0996*
€ 0,1352*
Lager 1375
200
€ 7,95*
ab € 0,10784*
€ 0,15137*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 27,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche, C4, 229x324 mm, Selbstklebung, mFe, grau, Recycling, 90 g
Bong
05270482
ab € 0,04351*
Ähnlich
POSTHORN Faltentasche 00014067 C4 140g br 200 St./Pack.
Bong
00014067
ab € 20,11*
Ähnlich
Soennecken Faltentasche 2942 C4 130g oF hk 40F braun 100 St./Pack.
Soennecken
2942
ab € 10,28*
Ähnlich
Versandtasche DIN B4, 40 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, braun, 130 g/m²
Soldan
14335
ab € 33,96*
Ähnlich
Versandtasche DIN B4, 40 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, braun, 150 g/m²
Soldan
480332
ab € 31,37*
Ähnlich
Versandtasche DIN C4, 20 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, Fenster, 130 g/m²
Soldan
14065
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen