Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Papprückwandtasche
>
Artikel
SECURITEX Versandtasche 30002549 B4 130g oF hk ws 5St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-327059601
Hersteller:
Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
30002549
EAN/GTIN:
4003928396558
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
Papierversandtasche
SECURITEX® Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 130g/m² weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
28,7
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche, Packpapier (Büro)
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
papprückwand-versandtasche weiß
,
papprückwand versandtasche
,
papprückwandtasche haftklebend
,
Briefumschlag
,
Briefumschläge
,
Kuverts
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versand
,
Versandbriefe
,
Versandhüllen
,
Versandkuverts
,
Versandmittel
,
Versandumschlag
,
Versandumschläge
,
Versandverpackungen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,77*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 3,92*
Lager 1682
1 Tag
42
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,94*
Lager 690
2 Tage
101
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 4,03*
Lager 467
9 Tage
101
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 4,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche Tyvek® B4, 250 x 353 mm, mit Haftklebung, weiß, Tyvek®
DuPont
00067178
ab € 11,32*
Ähnlich
SECURITEX Faltentasche 30002547 B4 130g oF hk ws 5 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30002547
ab € 3,62*
Ähnlich
SECURITEX Versandtasche 30001166 C5 130g oF hk ws 100St.
Mayer-Kuvert-network
30001166
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen