Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Securitex B4 130g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen Securitex B4 130g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück
Versandtaschen Securitex B4 130g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP396550
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     396550
EAN/GTIN:
     4003928396558
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
Papierversandtasche
  • Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz
  • Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten
  • Reißfest, wasserfest, sicher, blickdicht, gut bedruckbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Elepa
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, papprückwand-versandtasche weiß, papprückwand versandtasche, papprückwandtasche haftklebend, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Securitex, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,77*
2 Tage
41
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,83*
Lager 467
27
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 3,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 4,04*
2 Tage
78
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 4,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
00067178
ab € 11,3746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.