Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Versandtasche 30002549 B4 130g oF hk ws 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327059601
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002549
EAN/GTIN:
     4003928396558
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
Papierversandtasche
SECURITEX® Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 130g/m² weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
28,7 g
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, papprückwand-versandtasche weiß, papprückwand versandtasche, papprückwandtasche haftklebend, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,77*
Lager 1682
41
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,83*
10 Tage
27
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 3,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 4,04*
2 Tage
78
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 4,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
00067178
ab € 11,3746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.