Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Abfalleimer Big-Box Swing L 0840-141 35l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/790/a013790n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/790/a013790n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/790/a013790o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/790/a013790p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/790/a013790q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435005590
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0840-141
EAN/GTIN:
     4007126001528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel. Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden. Mit Müllbeutel-Klemmrahmen. 4 Anti-Rutsch-Füße. Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Big-Box Swing L
Form:
rechteckig
Maße:
33,9 x 54,5 x 26 cm (B x H x T)
Volumen:
35
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
3,7
Werkstoff:
Stahlblech
Material des Bodens:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe des Deckels:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer Big-Box Swing L
Made in Germany:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 41,52*
€ 57,24*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 43,26*
€ 58,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 43,44*
€ 58,41*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 58,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 59,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.