Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
Hailo Big-Box Swing L, Großraum-Müllbox, 35 ltr, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hailo
icecat
Lager 8MLUH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8MLUH-0840-141
Hersteller:
Hailo
Herst.-Nr.:
0840-141
EAN/GTIN:
4007126001528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel
Mit selbstschließendem Schwingdeckel
Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden
Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
4 Anti-Rutsch-Füße
Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
Deckel und Boden aus hochfestem Kunststoff
Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut
Volumen: 35 l
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Schwarz
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Höhe:
54,5 cm
Volumen Mülleimer:
35 LTR
Höhe Mülleimer:
54,5 cm
Breite Mülleimer:
33,9 cm
Tiefe Mülleimer:
26 cm
Gewicht netto:
3,7 kg
Gewicht brutto:
4,2 kg
Länge verpackt:
8,2 cm
Breite verpackt:
35 cm
Höhe verpackt:
52,5 cm
... >
Lager 8MLUH
>
Abfallsammler
>
Großraum-Abfallboxen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
heilo mülltrennsystem 3 x 35 liter
,
schwingdeckel eimer
,
schwingdeckel-eimer hailo
,
Abfallbox
,
Abfallbehälter
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 41,52*
€ 57,24*
Lager 1682
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 43,26*
€ 58,40*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 43,44*
€ 58,41*
Lager 8MLUH
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 58,43*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 59,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8MLUH
Versand:
Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8MLUH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollen-Set für Hailo Big-Box, 4 aufsteckbare Rollen
Hailo
1580-001
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen