Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Schwerlast-Abfallsack 216007 60l 12St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/708/a013708k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/708/a013708k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445015300
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     216007
EAN/GTIN:
     4008871216007
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Extrem reißfest & tropfsicher durch stabile Schicht-Folie. Mit praktischem Zugband zum Verschließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Profi Schwerlast
Maße:
68 x 73 cm (B x H)
Volumen:
60
Traglast:
25
Werkstoff:
Plastik, 80 % recycelt
Farbe:
schwarz
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Profi Schwerlast
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllbeutel 60 l swirl, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,07*
2 Tage
165
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,14*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,70*
€ 5,14*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
52801
ab € 1,98*
Ähnlich
PAPSTAR
12104
ab € 1,25*
Ähnlich
Deiss
06080
ab € 3,34*
Ähnlich
Soennecken
445012203
ab € 0,87*
Ähnlich
Swirl
216410
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.