| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1157241 Herst.-Nr.: x^x EAN/GTIN: 4002448047834 |
| | |
|
| | |
| Sagrotan Desinfektionsmittel. Bestandteile: L-Lactic acid (2-hydroxy propionic acid), Ethanol, Diethylene glycol monoethyl ether. Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung. Lieferumfang: 1 x 500mL Desinfektionsmittel. Marke: Sagrotan. Seifen-/Waschmittelart: Spray. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter gemäß lokalen / regionalen Vorschriften der Entsorgungzuführen.. Warnungstyp: Achtung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 564 g | Gefahrenhinweise: | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | GHS Kennzeichnung: | GHS07 | GHS Gefahrenhinweis: | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | GHS Sicherheitshinweis: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Inhalt/ Behälter gemäß lokalen / regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, sagrotan allzweckreiniger 500ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, DESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTION, HANDDESINFEKTION, HANDDESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTIONSREINIGER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,93* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,94* | € 4,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 3,13* | € 4,94* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,56* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00712* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|