Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4 2020126EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/387/a013387u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/387/a013387u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/387/a013387w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760009000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2020126EU
EAN/GTIN:
     5028252615303
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred™ besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung und Papierüberlastung. Manuelle Reversefunktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Securl X8-SL Slimline Whisper-Shred ™
Anwendungsbereich:
Home-Office
Maße:
19,1 x 36,3 x 32,5 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
40
Eingabebreite:
220
Schneidleistung (80 g/m²):
8 Bl. (80 g/m²)
Laufzeit:
6
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
120
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Schalldruckpegel:
55
Auffangvolumen:
14
Gewicht:
4,1
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Securl X8-SL Slimline Whisper-Shred ™
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 90,39*
€ 115,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 93,06*
€ 119,55*
€ 5,50*
ab € 92,11*
€ 119,55*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 94,75*
€ 124,89*
€ 2,95*
ab € 108,15*
€ 141,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020124EU
ab € 101,52*
Ähnlich
Rexel
2020127EU
ab € 112,63*
Ähnlich
Rexel
2020122EU
ab € 48,73*
Ähnlich
Rexel
2020125EU
ab € 73,92*
Ähnlich
Rexel
2020123EU
ab € 71,94*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,07*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.