Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Mallory/Black Gr.8 schwarz/gelb EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000371918_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000371918_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000371918
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0249-08
EAN/GTIN:
     4025888229134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: aussen: 100% Polyester, gelb, innen: 100% Polyacryl-Frottee-Futter · Beschichtung: 3/4 Nitril gesandet gelb · nahtloser Feinstrick · 2-Lagen-Träger · gute Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. -30 °C · gute Passform · hoher Tragekomfort · guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: 3/4 Beschichtung, gesandet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 2,74*
49 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 4,15*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 4,33*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,34*
53 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 4,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-10
ab € 2,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-11
ab € 2,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-09
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.