Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALLORY Kältehandschuhe, Gelb Nitril Gesandet, Gr.08


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MALLORY Kältehandschuhe, Gelb Nitril Gesandet, Gr.08
MALLORY Kältehandschuhe, Gelb Nitril Gesandet, Gr.08
MALLORY Kältehandschuhe, Gelb Nitril Gesandet, Gr.08
Artikel-Nr.:
     1955-2000061543
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0249_08 H
EAN/GTIN:
     4025888229134
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh

Stronghand *MALLORY* HANDSCHUHE

Material: Nylon / Acryl
Norm: DIN EN 388 / EN 511
Premium-Qualität
Feinstrick, nahtlos
Nylon mit Acryl-Frottee-Innenfutter
Handrücken ¾ beschichtet
sehr gute Isolation gegen Kälte
Nitrilbeschichtung mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette
hervorragende Passform
sehr guter Grip durch gesandete Beschichtung
Größe: 08
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
0249_08 H
Werksnummer:
0249-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
8
Material:
POLYESTER, POLYACRYL / NITRIL, GELB/SCHW
Produktart:
Kälteschutzhandschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 2,74*
49 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 4,15*
1
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 4,33*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,35*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 4,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 164,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-10
ab € 2,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-11
ab € 2,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-09
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.