Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL L.30m Band-B.13mm mm EG II PC-ABS/TPE Stahlband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000911847_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000911847_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000911847
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19661
EAN/GTIN:
     4005069196615
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse · knicksicheres Stahlband mit metrischer Skala · Universalhaken · variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken - für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes · integrierte Nagel-Öse im Haken · Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang · Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Teilung: mm · Genauigkeit: EG II · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 200 mm · Art der Skala: einseitig · Art des Gehäuses: Kapsel · Bandmaterial: Stahlmaßband Nylon-Wrap · Bauartzulassung: Ja · Breite: 4.40 cm · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 50 mm · CE-Kennzeichen: Ja · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 880 g · Gewicht Kunststoffe: 50 g · Gewicht Papier/Pappe: 90 g · Grüner Punkt: Ja · Haken: Universalhaken · Höhe: 15 cm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 270 mm · Länge: 17.30 cm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 200 mm · Nettogewicht: 0.74 kg · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Skala: metrisch · Werkstoff: sonstige · Max. Messbereich: 30 m
Weitere Suchbegriffe: Rahmenbandmaß, Rahmenmaßband, Rahmenrollbandmaß, kapselbandmaß stahl 30m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 30m, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollbandmaß
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,70*
€ 28,18*
1
€ 4,00*
ab € 21,00*
€ 28,24*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 21,89*
€ 28,76*
2 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 30,12*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 24,27*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 14,55*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19658
ab € 16,23*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 26,14*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19664
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.