Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromtastkopf, BNC-Stecker, Stromzange, 1 kA, 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1422696
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I1000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multimeter &, Oszilloskope von Fluke
  • Strombereich, min.: 100 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Strombereich, max.: 1 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, FLUKE, FLUKE I1000S, 1422696, 142-2696
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 769,30*
    € 815,97*
    € 5,95*
    ab € 770,11*
    € 816,50*
    Frei Haus
    ab € 780,84*
    € 833,50*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 787,88*
    € 833,70*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 763,58*
    € 898,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 898,72*
    € 1.069,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 888,22*
    € 1.056,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 833,20*
    € 991,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 776,75*
    € 924,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 763,58*
    € 908,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Fluke
    4755659
    ab € 1.550,74*
    Sonstiges
    Fluke
    4755731
    ab € 1.859,71*
    Sonstiges
    Fluke
    4755818
    ab € 2.218,79*
    Sonstiges
    Fluke
    4756054
    ab € 2.630,99*
    Sonstiges
    Fluke
    FLUKE-123B/EU/S
    ab € 1.869,01*
    Sonstiges
    Fluke
    FLUKE-124B/EU/S
    ab € 2.546,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.