Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0239.400MXP FEINSICHERUNG, TRÄGE, 0.4A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596634
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0239.400MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: Slo-Blo 239 Series
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 400 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Träge
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 400ma träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0239.400MXP, 1596634, 159-6634
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,13*
    Lager 139
    880
    10
    € 14,99*
    ab € 0,531*
    € 1,311*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,311*
    € 1,56009
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,291*
    € 1,53629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,11* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0330
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0816*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,891*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450101H
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,149*
    Zubehör
    Multicomp
    HTC210M
    ab € 37,16*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450121H
    ab € 4,13*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0489*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.