Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0015107 KABEL,CTRL,7 ADER,075MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617602
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: 7 Core
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.75mm²
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0015107, 1617602, 161-7602
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    150
    75
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 1,64297*
    € 2,08297*
    75
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,65334*
    € 2,10334*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,63*
    € 2,52*
    41 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,63507*
    € 2,52507*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 90,17*
    € 148,34*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 148,34*
    € 176,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 129,80*
    € 154,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 98,34*
    € 117,02
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 97,20*
    € 115,67
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 94,68*
    € 112,67
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 92,62*
    € 110,22
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 90,17*
    € 107,30
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 90,17* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0100
    ab € 32,82*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015030
    ab € 0,4363*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3729*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4328*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,25*
    Zubehör
    Facom
    412B.10
    ab € 47,39*
    Zubehör
    Multicomp
    TT-15
    ab € 8,32*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,83*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271221
    ab € 3,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.