Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0015804 KABEL,CTRL CY,4 ADER,1.5MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 4 x 1.5mm²
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4g1,5, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0015804, 1617626, 161-7626
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,83704*
    € 4,34704*
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,85*
    € 4,36*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 3,64*
    € 8,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 165,13*
    € 201,04*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 328,66*
    € 349,74*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 201,04*
    € 239,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 188,61*
    € 224,45
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 182,49*
    € 217,16
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 178,10*
    € 211,94
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 172,00*
    € 204,68
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 165,13*
    € 196,50
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 165,13* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,24*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112020
    ab € 1,28674*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112030
    ab € 2,35522*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112230
    ab € 3,86445*
    Zubehör
    Facom
    412B.10
    ab € 47,62*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,59*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,50*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103320+53112630
    ab € 9,54*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103240+53112240
    ab € 17,17*
    Zubehör
    Multicomp
    TT-15
    ab € 8,28*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,69*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.