Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, IP20, 230V, Quadratisch, 119 mm, 38 mm, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703068
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.64 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 94.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 19 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Produktpalette: 4000Z
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4650Z, 1703068, 170-3068
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,58*
    € 35,97*
    € 5,00*
    ab € 27,17*
    € 37,09*
    € 3,90*
    ab € 28,03*
    € 37,97*
    € 6,90*
    ab € 29,01*
    € 39,14*
    Lager 139
    407
    € 14,99*
    ab € 43,87*
    € 89,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,95*
    € 107,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,39*
    € 103,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,86*
    € 85,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,57*
    € 80,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 51,74*
    € 61,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    9920060000
    ab € 5,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 3,82*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,10*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 2,54*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 0,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 2,39*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 8,97*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 8,49*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 28,12*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 10,49*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 3,32*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P10
    ab € 1,50*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.