Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6712 RD001 EINZELADER, ECO, 24AWG, ROT, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770292
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6712 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 1.09 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot awg24, litze, litze awg24, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6712 RD001, 1770292, 177-0292
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 87,61*
    € 113,73*
    Lager 139
    25
    Frei Haus
    ab € 95,99*
    € 123,19*
    € 6,90*
    ab € 86,42*
    € 149,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 123,19*
    € 146,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 120,34*
    € 143,20
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 111,86*
    € 133,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 108,89*
    € 129,58
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 95,99*
    € 114,23
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 95,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    1520 G
    ab € 33,92*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,92*
    Zubehör
    Panduit
    BT1M-M
    ab € 0,0166*
    Zubehör
    Panduit
    BT1M-M0
    ab € 0,0233*
    Zubehör
    Panduit
    BT2MM
    ab € 0,0431*
    Zubehör
    Alpha Wire
    6712 RD005
    ab € 12,27*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,31*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,98*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,82*
    Zubehör
    RS Pro
    3303548
    ab € 164,30*
    Zubehör
    RS Pro
    233500
    ab € 27,05*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.