Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4600Z-881 LÜFTER, 119X119X38MM, 115V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781440
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4600Z-881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4000Z
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 45 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.97 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 105.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP65
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 18 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4600Z-881, 1781440, 178-1440
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 38,56*
    € 63,75*
    € 8,95*
    ab € 41,93*
    € 69,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,75*
    € 75,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,48*
    € 74,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,67*
    € 65,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,47*
    € 55,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,42*
    € 55,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 0,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,70*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,16*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,86*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 9,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.