Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E5CC-QX3A5M-000 TEMPERATURREGLER DIGITAL SPANNUNGSAUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507184
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-QX3A5M-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Elektroinfrarotstrahler
Ausgangsspannung, max.: 14.4 VDC
  • Produktpalette: E5CC
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Temperaturgenauigkeit, ±: 1 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Thermoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: 9.6 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IR-Heizung, Infrarotheizpaneel, Infrarotheizung, PT100, Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, pt100, Automatisierung, Prozesssteuerung, Temperaturregelung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E5CC-QX3A5M-000, 2507184, 250-7184
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 162,90*
    € 202,80*
    6 Tage
    1
    € 6,95*
    ab € 164,66*
    € 202,82*
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 173,84*
    € 210,32*
    Frei Haus
    ab € 200,06*
    € 241,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 274,83*
    € 329,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 329,21*
    € 391,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 327,67*
    € 389,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 317,76*
    € 378,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 308,52*
    € 367,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 274,83*
    € 327,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    E54-CT1..
    ab € 71,60*
    Zubehör
    Omron
    EST2-2C-MV4
    ab € 119,39*
    Zubehör
    Omron
    E58-CIFQ2
    ab € 118,47*
    Zubehör
    RS Pro
    3629941
    ab € 26,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.