Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 63431075 TWINLIGHT, 24VAC/DC, 40MM, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532446
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     63431075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Gelb
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KombiSIGN 40 Series
  • Außenhöhe: 58.6 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Linsendurchmesser: 40 mm
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 21,46*
    € 30,18*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 22,56*
    € 30,20*
    € 5,00*
    ab € 22,58*
    € 30,23*
    3 Tage
    9
    € 6,40*
    ab € 23,86*
    € 31,62*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 26,59*
    € 36,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,46*
    € 43,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,27*
    € 38,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,83*
    € 36,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.820.00
    ab € 6,17*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.830.00
    ab € 7,59*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.05
    ab € 6,04*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.710.00
    ab € 3,61*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    635.710.75
    ab € 46,54*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    635.800.75
    ab € 23,01*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.08
    ab € 40,91*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.09
    ab € 52,61*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.730.00
    ab € 7,61*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.800.75
    ab € 12,12*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.700.75
    ab € 10,51*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.01
    ab € 6,03*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.02
    ab € 8,91*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.720.00
    ab € 7,32*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.810.00
    ab € 3,48*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.