Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-22-00-11 SCHÜTZ, DPST-NO/NC, 690V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564877
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF09-22-00-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 2 öffner 2 schließe...
Produktpalette: AF09
  • Schaltleistung, AC3: 5.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9.5 A
  • Schaltstrom AC3: 9.5 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF09-22-00-11, 2564877, 256-4877
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,60*
    € 34,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 49,07*
    € 67,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,12*
    € 79,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,27*
    € 77,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,31*
    € 68,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,97*
    € 65,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,07*
    € 58,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 6,28*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030111R1000 VEM4
    ab € 10,13*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,57*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    Zubehör
    RS Pro
    361787
    ab € 58,52*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 34,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.