Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WT 1H VERSORGUNGSEINHEIT, 150W, 230V, WT1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581183
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WT 1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
Nennleistung: 150 W
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Lötstation der Baureihe WT1H von Weller
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Stromversorgung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WT 1H, 2581183, 258-1183
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 294,52*
    € 347,62*
    3 Tage
    1
    € 3,79*
    ab € 303,92*
    € 347,63*
    Frei Haus
    ab € 308,16*
    € 351,62*
    Frei Haus
    ab € 299,80*
    € 354,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 345,73*
    € 395,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 395,21*
    € 470,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 389,41*
    € 463,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 361,40*
    € 430,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 356,58*
    € 424,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 345,73*
    € 411,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052702899N
    ab € 410,68*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052919499N
    ab € 203,10*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052919399
    ab € 161,86*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052704299N
    ab € 425,45*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052704099N
    ab € 302,23*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052917099N
    ab € 230,13*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051317199N
    ab € 343,94*
    Zubehör
    Weller Tools
    WP 200
    ab € 265,06*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0058768734N
    ab € 6,14*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052917899
    ab € 183,06*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051517699
    ab € 50,98*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053438399N
    ab € 335,51*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052922399
    ab € 223,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.