Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IPC100N04S5L1R1ATMA1 MOSFET, AEC-Q101, N-KANAL, 40V, TDSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2781076
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPC100N04S5L1R1ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 900 µohm
  • Produktpalette: OptiMOS 5
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TDSON
  • Drain-Source-Spannung Vds: 40 V
  • Verlustleistung: 150 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, SMD-Diode, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, diode infineon, smd diode, mosfet 100a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IPC100N04S5L1R1ATMA1, 2781076, 278-1076
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15977
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,02*
    € 2,34*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,50*
    € 5,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    BSC010N04LSATMA1
    ab € 0,836*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC010N04LSIATMA1
    ab € 1,37*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC010N04LSTATMA1
    ab € 1,21*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC014N04LSATMA1
    ab € 0,817*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC014N04LSTATMA1
    ab € 0,69*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC019N04LSATMA1
    ab € 0,687*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC022N04LSATMA1
    ab € 0,524*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC035N04LSGATMA1
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S51R2ATMA1
    ab € 1,17*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S51R7ATMA1
    ab € 0,72*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S52R8ATMA1
    ab € 0,46*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S5L1R9ATMA1
    ab € 0,60*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S5L2R6ATMA1
    ab € 0,46*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC014N04LSIATMA1
    ab € 1,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.