Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ256GA606-I/PT MCU, 16 BIT, 32MHZ, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052668
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GA606-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ256GA606-I/PT, 3052668, 305-2668
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 4,01*
    € 4,99*
    Lager 139
    3329
    1
    € 14,99*
    ab € 4,02*
    € 7,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM300027
    ab € 112,11*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-6
    ab € 214,91*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164130-2
    ab € 66,23*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    ab € 36,23*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240001-3
    ab € 151,19*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240312
    ab € 123,65*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1160
    ab € 80,72*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 219,56*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 84,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.