Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMA 00124150 16GB C10 UHS-I MICROSDHC, 80MB/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498569
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: microSD-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hama sdhc card class 10, sdhc, sdhc class 10, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, HAMA, 00124150, 3498569, 349-8569
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    467
    € 4,99*
    ab € 3,24*
    € 5,02*
    Lager 139
    57
    € 14,99*
    ab € 5,45*
    € 8,17*
    € 3,50*
    ab € 29,08*
    € 40,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hama
    00124151
    ab € 3,41*
    Ähnlich
    Hama
    00139505
    ab € 3,67*
    Ähnlich
    Hama
    00124139
    ab € 3,41*
    Ähnlich
    Hama
    00124160
    ab € 9,78*
    Ähnlich
    Hama
    00124158
    ab € 9,68*
    Ähnlich
    Hama
    00181002
    ab € 10,26*
    Ähnlich
    Hama
    00181000
    ab € 10,13*
    Ähnlich
    Hama
    00124173
    ab € 19,33*
    Ähnlich
    Hama
    00124171
    ab € 19,30*
    Ähnlich
    Hama
    00124140
    ab € 4,16*
    Ähnlich
    Hama
    00139506
    ab € 4,46*
    Ähnlich
    Hama
    00123982
    ab € 4,68*
    Ähnlich
    Hama
    00055377
    ab € 4,06*
    Ähnlich
    Hama
    00181094
    ab € 4,35*
    Ähnlich
    Hama
    00124134
    ab € 4,25*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.