Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 25 40 ROHRSCHNEIDER, 210MM, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3537414
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 25 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 210 mm
  • Rohrdurchm., max.: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rohrschneider: Verbundwerkstoff, Kunststoff
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Schlauch, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 90 25 40, 3537414, 353-7414
    Angebote (40)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 52,04*
    € 60,57*
    7 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 52,13*
    € 60,59*
    € 4,90*
    ab € 50,74*
    € 60,68*
    2 Tage
    2
    € 6,90*
    ab € 52,84*
    € 61,66*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 102,21*
    € 115,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,71*
    € 137,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,68*
    € 137,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,65*
    € 132,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,88*
    € 127,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,21*
    € 121,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    90 29 40
    ab € 19,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.