Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 31 03 BK ROHRSCHNEIDER 260MM MESSING/KUPF/EDELST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4011841
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 31 03 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Produktpalette: TubiX XL Series
  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Rohrdurchm., max.: 76 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rohrschneider: Messing, Kupfer, Edelstahl
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Schlauch, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 90 31 03 BK, 4011841, 401-1841
    Angebote (37)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 58,36*
    € 68,06*
    2 Tage
    3
    € 6,90*
    ab € 58,41*
    € 68,10*
    3 Tage
    32
    € 4,95*
    ab € 58,67*
    € 68,46*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 59,51*
    € 68,97*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 107,41*
    € 123,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,00*
    € 146,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,98*
    € 146,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,79*
    € 141,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,42*
    € 134,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,41*
    € 127,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    90 31 03 E01
    ab € 4,63*
    Sonstiges
    Knipex
    90 39 02 V01
    ab € 7,04*
    Sonstiges
    Knipex
    90 39 02 V03
    ab € 23,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.