Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI SCHÜTZ, 3PST-NO, 230VAC, 22A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125346
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: DILM Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: 3.5 kW
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 22 A
  • Laststrom, induktiv: 7 A
  • Schaltstrom AC3: 7 A
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 22 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI, 4125346, 412-5346
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 23,15*
    € 30,99*
    € 4,00*
    ab € 23,68*
    € 32,15*
    € 5,95*
    ab € 24,04*
    € 32,18*
    € 5,00*
    ab € 25,05*
    € 33,26*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 42,78*
    € 54,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,87*
    € 65,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,61*
    € 60,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,85*
    € 56,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,75*
    € 54,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,78*
    € 50,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    104948
    ab € 48,57*
    Zubehör
    Eaton
    199314
    ab € 5,96*
    Zubehör
    Eaton
    199320
    ab € 10,41*
    Zubehör
    Eaton
    109400
    ab € 4,87*
    Zubehör
    Eaton
    281200
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Eaton
    199323 DILA-XHI10-S-PI
    ab € 8,25*
    Zubehör
    Eaton
    110140 DILA-XHIR11
    ab € 11,97*
    Zubehör
    Eaton
    104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
    ab € 48,57*
    Zubehör
    Eaton
    283108 DILM12-XRL
    ab € 7,67*
    Zubehör
    Eaton
    281210 DILM12-XSPV240
    ab € 4,77*
    Zubehör
    Eaton
    283130 DILM12-XSL
    ab € 7,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.