Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER DILM11-11(24V50/60HZ)-PI SCHÜTZ, 3PST-NO, 24V AC, DIN/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125398
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: DILM Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: 9 kW
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Laststrom, induktiv: 11 A
  • Schaltstrom AC3: 11 A
  • AC-Nennspannung Spule: 24 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz 24v, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM11-11(24V50/60HZ)-PI, 4125398, 412-5398
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 33,22*
    € 44,40*
    € 5,95*
    ab € 34,06*
    € 45,03*
    € 5,46*
    ab € 34,49*
    € 45,73*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 34,98*
    € 46,40*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 53,06*
    € 66,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,53*
    € 79,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,11*
    € 75,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,97*
    € 70,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,41*
    € 68,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,06*
    € 63,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101446
    ab € 48,54*
    Zubehör
    Eaton
    105210
    ab € 48,46*
    Zubehör
    Eaton
    281212
    ab € 6,57*
    Zubehör
    Eaton
    281227
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Eaton
    199313
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Eaton
    199319
    ab € 9,86*
    Zubehör
    Eaton
    199318
    ab € 9,46*
    Zubehör
    Eaton
    199310
    ab € 5,28*
    Zubehör
    Eaton
    199309
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Eaton
    110955
    ab € 0,74*
    Zubehör
    Eaton
    281202 DILM32-XSPR48
    ab € 7,90*
    Zubehör
    Eaton
    101440 DILM32-XTEE11(RA24)
    ab € 43,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.