Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 08 25 185 SB KOMBIZANGE, NADELZANGE, 185MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177179
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     08 25 185 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: -
  • Gesamtlänge: 185 mm
  • Zange: Nadelzange
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, Nadelzange, kombinationszange knipex, kombinationszange, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, KNIPEX, 08 25 185 SB, 4177179, 417-7179
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 20,80*
    € 27,18*
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 20,88*
    € 27,38*
    6 Tage
    8999999
    6
    Frei Haus
    ab € 21,63*
    € 27,53*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 21,18*
    € 29,15*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 44,01*
    € 58,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,41*
    € 69,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,12*
    € 66,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,99*
    € 63,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,00*
    € 60,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,15*
    € 58,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,01*
    € 52,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.