Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 622N SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 110M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7256498
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     622N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: EREM
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 108 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.02 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 622N, 7256498, 725-6498
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 52,12*
    € 69,28*
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 54,18*
    € 69,29*
    € 4,80*
    ab € 53,94*
    € 69,30*
    Frei Haus
    ab € 54,15*
    € 69,32*
    Lager 139
    94
    € 14,99*
    ab € 60,94*
    € 77,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,58*
    € 92,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,82*
    € 90,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,89*
    € 86,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,62*
    € 80,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,78*
    € 78,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 60,94*
    € 72,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    622NA
    € 69,39*
    Zubehör
    Weller Tools
    632N
    € 73,98*
    Zubehör
    Weller Tools
    612N
    € 72,09*
    Zubehör
    Weller Tools
    776E
    € 74,90*
    Zubehör
    Weller Tools
    622NB
    € 69,36*
    Zubehör
    Weller Tools
    632NCF
    € 104,55*
    Zubehör
    Weller Tools
    670EPF
    € 114,06*
    Zubehör
    Weller Tools
    670E
    € 90,96*
    Zubehör
    Weller Tools
    676E
    € 72,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.