Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4606N LÜFTER, 119MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9601511
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4606N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4000N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 51 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.97 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 105.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 18 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4606N, 9601511, 960-1511
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 37,14*
    € 48,62*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 38,34*
    € 49,83*
    Frei Haus
    ab € 38,30*
    € 50,01*
    Frei Haus
    ab € 34,21*
    € 53,56*
    Lager 139
    108
    € 14,99*
    ab € 51,38*
    € 87,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,12*
    € 103,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,24*
    € 100,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,93*
    € 87,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,60*
    € 81,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,63*
    € 69,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ130-1
    ab € 6,54*
    Zubehör
    ebm-papst
    4606N-KR0
    ab € 36,74*
    Zubehör
    ebm-papst
    4606N-KR1
    ab € 39,95*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 4,25*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,49*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,27*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,01*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 1,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120
    ab € 4,52*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,70*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,82*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.