Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0213.250MXP FEINSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 0.25A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922210
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0213.250MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 213
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0213.250MXP, 9922210, 992-2210
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,17*
    € 0,21*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139
    460
    10
    € 14,99*
    ab € 0,665*
    € 1,95*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,08*
    € 2,12*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,743*
    € 2,268*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0321
    ab € 0,86*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0330
    ab € 3,43*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0814*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,891*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Littelfuse
    83000000005
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,152*
    Zubehör
    Multicomp
    HTC210M
    ab € 37,04*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH04
    ab € 1,61*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH05
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH12
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0045
    ab € 0,98*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0010
    ab € 10,10*
    Zubehör
    Schurter
    8601.2001.08
    ab € 12,13*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.