Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder Eaton 229015 - M22-AMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101005
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229015
EAN/GTIN:
     4015082290153
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Fassung für Leuchtmittel
  • RMQ-Titan Akustikmelder
  • Schwarz
  • Ohne Summer
  • Mit Fassung BA 9s
  • Schutzart: IP40
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Akustikmelder
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
Lampenfassung BA 9s
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlussquerschnitt:
0,5...1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP40
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 4,98*
ab € 6,52*
€ 8,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,56*
€ 8,90*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 7,62*
€ 10,30*
€ 8,95*
ab € 7,56*
€ 10,54*
Lager 1454
12
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.