Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19411060422 - Han-Eco 06B-GG-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1454-102194
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411060422
EAN/GTIN:
     4250738105102
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
  • Han-Eco 6B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelverschraubung
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
gerade
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,11*
€ 17,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,1869*
€ 18,0069*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 18,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,9632*
€ 18,2507*
Lager 1454
7
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 006 5407
ab € 10,7598*
Zubehör
Harting
19 41 006 0301
ab € 6,09*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,47*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,852*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,48*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,215*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 17,48*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4875*
Zubehör
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,645*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,1556*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,04*
Zubehör
Harting
19 41 000 5132
ab € 1,391*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 6,97*
Zubehör
Harting
09 45 400 1109
ab € 7,1991*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.