Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19411240523 - Han-Eco 24B-GS-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102223
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411240523
EAN/GTIN:
     4250738105393
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
  • Han-Eco 24B - Tüllengehäuse mit M40 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M40
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 28,21*
€ 5,46*
ab € 21,23*
€ 28,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,31446*
€ 30,94446*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 31,19*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 32,43*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19410245407
ab € 18,98*
Zubehör
Harting
19 41 024 0301
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
19410245406
ab € 17,51*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 4,00*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,50*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,9116*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,50*
Zubehör
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,645*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,245*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,08*
Zubehör
Harting
19 41 000 5142
ab € 3,09*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 7,02*
Zubehör
Harting
09 45 400 1109
ab € 7,471*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.