Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Rohrleuchte R. STAHL 6036/1248-450-0151-11 - 274247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108907
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     274247
EAN/GTIN:
     4046827155888
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
  • Ex-LED-Rohrleuchte
  • Betriebsspannung: 220...240 V AC/209...240 V DC
  • Betriebsleistung: 48 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K)
  • Abstrahlwinkel: mit Diffusor
  • Maße (L x B x H): 1.382 x 54 x 54 mm
  • Größe: 4
  • Schutzart: IP66/IP67/IP68
  • Anschluss: Anschlussleitung
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Rohrleuchte
Baureihe:
6036
Lichtfarbe:
neutralweiß (5.000 K)
Farbwiedergabeindex:
≥ 80 Ra
Lichtstrom:
5575 Lumen
Betriebsspannung:
220...240 V AC/209...240 V DC
Betriebsleistung:
48 W
Abmessung:
1382 mm
Durchmesser:
54 mm
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
5 m
Schutzklasse:
II
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66/IP67/IP68
Zulassungen:
ATEX | CE | DNV GL | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 G
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 D
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, handlampe 5000lm, Rohrleuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,24*
€ 618,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,72*
€ 618,59*
Frei Haus
ab € 547,81*
€ 623,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 552,26*
€ 629,42*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 788,53*
€ 879,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,22*
€ 1.046,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,56*
€ 1.041,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,18*
€ 990,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,44*
€ 963,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,53*
€ 938,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
252940
ab € 90,48*
Zubehör
R. STAHL
272898
ab € 144,81*
Zubehör
R. STAHL
227256
ab € 12,70*
Zubehör
R. STAHL
243195
ab € 89,04*
Zubehör
R. STAHL
227257
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.